text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 899/893 899/41/1K1/4X50


899/4/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 50 mmUniverzální držák pro bity se šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Pouzdro z nerezové oceli pro velmi speciální ochranu proti korozi. Pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity naprosto bezpečně. Šestihran , vhodný pro elektrické šroubováky s ná

Objednací číslo 81284.053.457
Délka (mm) 50
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 50
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 18.8
Model 899 41/1K
Type Bit Holder

Popis

899/4/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 50 mmUniverzální držák pro bity se šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Pouzdro z nerezové oceli pro velmi speciální ochranu proti korozi. Pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity naprosto bezpečně. Šestihran , vhodný pro elektrické šroubováky s náběhem podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81284.053.457
EAN 4013288017673
UBB 425232919224
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05053457001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.