text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 851/1Z GR3-25TZTZ


851/1 TZ bity, PH 3 x 25 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Špičky točivého momentu jsou tlumeny torzním tvarem. Nedochází k předčasnému opotřebení a zvyšuje se životnost bitu. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81258.103.025
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 TZ bity, PH 3 x 25 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Špičky točivého momentu jsou tlumeny torzním tvarem. Nedochází k předčasnému opotřebení a zvyšuje se životnost bitu. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056525001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.