text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 851/1Z GR2-25TZTZ


851/1 TZ bity, PH 2 x 25 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Špičky točivého momentu jsou tlumeny torzním tvarem. Nedochází k předčasnému opotřebení a zvyšuje se životnost bitu. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81258.102.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 851/1 TZ

Popis

851/1 TZ bity, PH 2 x 25 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Špičky točivého momentu jsou tlumeny torzním tvarem. Nedochází k předčasnému opotřebení a zvyšuje se životnost bitu. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81258.102.025
EAN 4013288013613
UBB 425232051952
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056510001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.