text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera momentový klíč Click-Torque X 4 40-200nm


Momentový klíč Click-Torque X 4 pro vkládací nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot na stupnici. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Pro pravé i levé použití a se čtyřhrannou vložkou 14x18 mm pro vkládací nástroje.

Objednací číslo 2O704669
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 480
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 480
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40 - 200
Šířka hlavy (mm) 32
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 26
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82041100
Type Torque Wrench

Popis

Momentový klíč Click-Torque X 4 pro vkládací nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot na stupnici. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Pro pravé i levé použití a se čtyřhrannou vložkou 14x18 mm pro vkládací nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O704669
EAN 4013288193803
UBB 500686600882
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075654001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.