Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6O153478
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
Wera momentový klíč Click-Torque X 3 20-100nm
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
6O153478
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
372
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
20 - 100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
372
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
20 - 100
Šířka hlavy (mm)
29
Korekční proměnná konzistentní
Ano
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Výška hlavy (mm)
20
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82041100
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O153478
EAN
4013288193780
UBB
500686600627
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05075653001