text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera momentový klíč Click-Torque X 2 10-50nm


Objednací číslo 4T467075
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 338
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10 - 50
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 338
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10 - 50
Šířka hlavy (mm) 29
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 20
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82041100
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T467075
EAN 4013288193797
UBB 500686600478
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075652001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.