text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera momentový klíč Click-Torque B 1 3/8 palce 10-50 Nm


Momentový klíč Click-Torque B 1 s reverzibilní ráčnou, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí př

Objednací číslo 2G968800
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 360
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 360
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10 - 50
Šířka hlavy (mm) 25
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 9.53
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.25
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 16.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Torque Wrench

Popis

Momentový klíč Click-Torque B 1 s reverzibilní ráčnou, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmMomentový klíč Click-Torque v nezaměnitelném, robustním designu Wera s vysokou přesností podle normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Snadné nastavení a uložení výchozí hodnoty. Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové cvaknutí při dosažení hodnot na stupnici. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje zřetelný zvukový a hmatový signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu. Pro pravé použití (ovládání točivého momentu ve směru hodinových ručiček) a s 45zubým reverzibilním ráčnovým mechanismem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05075610001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.