text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Momentový klíč 400 i Hex 5,0 x 90


400 i VDE šestihranný izolovaný ukazatel momentu, 5 x 5,0 NmWera VDE ukazatel momentu s pevným momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Odolný proti manipulaci. Robustní kluzná spojka generuje zřetelně slyšitelnou a hmatatelnou spoušť, která signalizuje dosažení nastaveného krouticího momentu a znemožňuje další působení krouticího momentu. Hodnota uv

Objednací číslo 0X753101
Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 400 I

Popis

400 i VDE šestihranný izolovaný ukazatel momentu, 5 x 5,0 NmWera VDE ukazatel momentu s pevným momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Odolný proti manipulaci. Robustní kluzná spojka generuje zřetelně slyšitelnou a hmatatelnou spoušť, která signalizuje dosažení nastaveného krouticího momentu a znemožňuje další působení krouticího momentu. Hodnota uvolňovacího momentu je výrazně vyšší než nastavený utahovací moment, proto k uvolňování šroubových spojů není třeba žádné další nářadí. Tvar rukojeti dokonale vyplňuje celou ruku a prsty pohodlně spočívají v měkce zaoblených zapuštěných rukojetích. Tím je zajištěn optimální, ergonomický přenos síly. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004981001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.