text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 2 12PC


Kraftform XXL 2, 12 kusů 1x šroubovák 350 PH pro křížové šrouby: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Šroubovák pro vruty s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 335 Šroubovák pro vruty s drážkou: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Šroubovák pro vruty TORX®: Šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,4x2,5x80 mm

Cikkszám 5W859806
Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 6
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 3
Celkový počet nástrojů 12
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Značka Wera
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Leírás

Kraftform XXL 2, 12 kusů 1x šroubovák 350 PH pro křížové šrouby: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Šroubovák pro vruty s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 335 Šroubovák pro vruty s drážkou: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Šroubovák pro vruty TORX®: Šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Jednopólová zkoušečka fáze: 2x Stojan na šroubováky Kraftform: 0,5 x 3 x 70 mm: 190 x 50 mm12dílná sada univerzálních šroubováků. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Částečně s laserovým hrotem: Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněné laserovými paprsky. Tento drsný povrch se doslova zakousne do hlavy šroubu. Jakékoli nechtěné vyklouznutí je proto minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Cikkszámok

Cikkszám 5W859806
EAN 4013288144225
UBB 500643557662
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051011001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.