text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Micro SL/Tri-Wing/Hex/Torx-Plus/Torx/PH Sada šroubováků na elektroniku 12dílná


Kraftform Micro 12 Electronics 1 Sada šroubováků pro elektronické aplikace, 12 kusů 3x 2050 PH Šroubovák pro křížové šrouby pro elektronické aplikace: 2x 2067 TORX® BO Šroubovák pro šrouby TORX® s ochranou proti manipulaci pro elektronické aplikace: Šroubovák TORX PLUS® pro elektronické aplikace: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 IPR Šroubovák TORX PLUS®

Objednací číslo 0L456111
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 3
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 2
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model Kraftform Micro

Popis

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Sada šroubováků pro elektronické aplikace, 12 kusů 3x 2050 PH Šroubovák pro křížové šrouby pro elektronické aplikace: 2x 2067 TORX® BO Šroubovák pro šrouby TORX® s ochranou proti manipulaci pro elektronické aplikace: Šroubovák TORX PLUS® pro elektronické aplikace: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 IPR Šroubovák TORX PLUS® pro elektronické aplikace: Šroubovák pro šrouby s drážkou pro elektronické aplikace: 2x 2069 Šroubovák na matice pro elektronické aplikace: 0,35x2,5x40 mm, 0,23x1,5x40 mm: Šroubovák Kraftform Micro pro šrouby Microstix®: m x 40 mm 1x 1429 Zvedací vidlice: 1 x 3,5 x 50 mm 1x Hákový upevňovací pásek 70: 50 x 70 mmVysoce kvalitní sada šroubováků Wera Micro pro přesnou mechanickou práci. Rychlé otáčení je možné upevněním ruky na otočném víčku a použitím rychlootáčecí zóny těsně pod ním. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vyššího utahovacího a povolovacího momentu. Přesná zóna pro správný úhel pro seřizovací práce. Hrot Wera Black Point nabízí vysokou ochranu proti korozi a přesné uchycení. Součástí je praktický stojan pro přehledné uložení šroubováků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L456111
EAN 4013288194831
UBB 500686601872
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05073677001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.