Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
1O803497
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 v 1,2x6,5x157 mm TIE SB
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O803497
Velikost bitu (mm)
L (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
1.2
L (mm)
157
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
9
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Type
Interchangeable Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O803497
EAN
4013288229038
UBB
500731702220
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05006555001