Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
3B806206
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,2 x 6,5 x 157 mm TIE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3B806206
Velikost bitu (mm)
L (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
1.2
L (mm)
157
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Type
Interchangeable Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3B806206
EAN
4013288228475
UBB
500731697529
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05006505001