text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,5 x 3,0 x 157 mm TIE


Objednací číslo 3H704799
Velikost bitu (mm)
L (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0.5
L (mm) 157
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.125
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H704799
EAN 4013288228437
UBB 500731697115
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006501001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.