text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby Bit Set PH/PZ/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník 2, 6 kusů 2x 800/1 BTZ bity: 2x 851/1 BTZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mmZvlášť malé šroubováky s krátkým uchycením bitů pro těžko přístupná místa. Obsahuje 6 bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhýc

Objednací číslo 0Q980023
Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt Stubby
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník 2, 6 kusů 2x 800/1 BTZ bity: 2x 851/1 BTZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mmZvlášť malé šroubováky s krátkým uchycením bitů pro těžko přístupná místa. Obsahuje 6 bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm je Kraftform Kompakt Stubby skutečnou mini šroubovací dílnou. Silný permanentní magnet v uchycení bitů zajišťuje bezpečné uchycení bitu. Dvousložková rukojeť s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci. Snadno si s ním vyhledáte nářadí: S vyražením velikosti a barevným označením podle výstupu snadno najdete požadovaný bit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q980023
EAN 4013288217776
UBB 500573831970
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05008874001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.