text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 4 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 4, 6 kusů 2x 851/1 Z bitů: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z bity Square-Plus: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmZvlášť malé šroubováky s extrémně krátkým uchycením bitů pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý úhel návratu. Snadno ovladatelný reverzibilní kroužek (pravý, pevný, levý). Obsahuje 6

Objednací číslo 4A489484
Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 4, 6 kusů 2x 851/1 Z bitů: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z bity Square-Plus: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmZvlášť malé šroubováky s extrémně krátkým uchycením bitů pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý úhel návratu. Snadno ovladatelný reverzibilní kroužek (pravý, pevný, levý). Obsahuje 6 odolných univerzálních bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné uchycení bitu. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05008886001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.