text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 3 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 3, 6 kusů 3x 851/1 Z bitů: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bity: 2x6,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmZvlášť malé šroubováky s extrémně krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý úhel návratu. Snadno ovladatelný reverzibilní kroužek (pravý, pevný, levý)

Objednací číslo 0B800753
Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 3
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 3, 6 kusů 3x 851/1 Z bitů: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bity: 2x6,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmZvlášť malé šroubováky s extrémně krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý úhel návratu. Snadno ovladatelný reverzibilní kroužek (pravý, pevný, levý). Obsahuje 6 odolných univerzálních bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné uchycení bitu. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B800753
EAN 4013288221148
UBB 500573640645
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05008885001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.