text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 1 Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 1, 6 kusů 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: 0,8 x 5,5 x 25 mmZvlášť malý šroubovák s extrémně krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý úhel návratu. Snadno ovladatelný reverzib

Objednací číslo 9Y600811
Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Délka (mm) 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 1
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 1, 6 kusů 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: 0,8 x 5,5 x 25 mmZvlášť malý šroubovák s extrémně krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý úhel návratu. Snadno ovladatelný reverzibilní kroužek (pravý, pevný, levý). Obsahuje 6 odolných univerzálních bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné uchycení bitu. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci. Snadné vyhledávání nástrojů Take it easy: S vyražením velikosti a barevným označením podle výkonu, které vám pomůže snadno najít požadovaný bit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05008883001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.