text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník 1, 6 kusů 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: 0,8 x 5,5 x 25 mmZvlášť malé šroubováky s krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. Obsahuje 6 bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm j

Objednací číslo 7K750198
Balení Box
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 1
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník 1, 6 kusů 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: 0,8 x 5,5 x 25 mmZvlášť malé šroubováky s krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. Obsahuje 6 bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm je Kraftform Kompakt Stubby skutečnou mini šroubovací dílnou. Silný permanentní magnet v uchycení bitů zajišťuje bezpečné uchycení bitu. Dvousložková rukojeť s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci. Snadno si s ním vyhledáte nářadí: S vyražením velikosti a barevným označením podle výstupu snadno najdete požadovaný bit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05008873001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.