text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 30 x 157 mm TIE


Objednací číslo 8Z092318
L (mm)
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 157
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z092318
EAN 4013288228826
UBB 500731700992
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006539001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.