text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 30 x 157 mm TIE SB


Objednací číslo 4P881011
L (mm)
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 157
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P881011
EAN 4013288229182
UBB 500731704127
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006574001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.