Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
1U881225
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
Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 25 x 157 mm TIE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U881225
L (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
157
Velikost (TX)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
L (mm)
157
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
157
Velikost (TX)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
9
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Značka
Wera
Type
Interchangeable Torx Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U881225
EAN
4013288228802
UBB
500731700737
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05006537001