text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nože
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
6S400227
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
Wera Kraftform Compact VDE 64 i 3,0 x 157 mm TIE SB
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6S400227
L (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
L (mm)
157
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Značka
Wera
HS kód
82054000
Type
Interchangeable Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6S400227
EAN
4013288229106
UBB
500731702972
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05006562001