text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 60 in 0,8x4,0x157 mm TIE SB


Objednací číslo 7V055890
Velikost bitu (mm)
L (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0.8
L (mm) 157
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006553001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.