text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300 KRAFTFORM2GO 300 11 ks


Kraftform 2go 300, 11 kusů 1x Wera 2go 4 Quiver na nářadí: 165 x 105 mm 2x 350 PH Šroubovák na křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Šroubovák na šrouby TORX®: Šroubovák pro šrouby s drážkou: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Šr

Objednací číslo 2K850240
Izolace Ano
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 2
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 5
Celkový počet nástrojů 11
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Type Screwdriver Set

Popis

Kraftform 2go 300, 11 kusů 1x Wera 2go 4 Quiver na nářadí: 165 x 105 mm 2x 350 PH Šroubovák na křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Šroubovák na šrouby TORX®: Šroubovák pro šrouby s drážkou: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Kraftform šroubováky, s ",Take it easy", Toolfinder, v toulci Wera 2go 4, dodává se s nastavitelným dělicím prvkem pro individuální dělení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004313001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.