text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný ráčnový klíč 6001 Joker Switch 13 x 179


6001 Joker Switch Ráčnové očkoploché klíče s přepínací pákou, 13 x 179 mmJoker ráčnové očkoploché klíče s úhlovou ráčnovou hlavou a přepínací pákou. Kovová destička v čelisti zajišťuje přidržovací funkci, která snižuje riziko ztráty matic a šroubů. Integrovaný koncový doraz dokáže zabránit případnému sklouznutí od hlavy šroubu směrem dolů a umožňuje pou

Objednací číslo 2D749968
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 179
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 13
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 13
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 27.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 26
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Popis

6001 Joker Switch Ráčnové očkoploché klíče s přepínací pákou, 13 x 179 mmJoker ráčnové očkoploché klíče s úhlovou ráčnovou hlavou a přepínací pákou. Kovová destička v čelisti zajišťuje přidržovací funkci, která snižuje riziko ztráty matic a šroubů. Integrovaný koncový doraz dokáže zabránit případnému sklouznutí od hlavy šroubu směrem dolů a umožňuje použití vyššího krouticího momentu. Vyměnitelná kovová deska v čelisti bezpečně drží matice a šrouby díky svým extra tvrdým zubům a snižuje riziko vyklouznutí. Geometrie s dvojitým šestihranem zajišťuje velmi pevné spojení s maticemi nebo šrouby a opět zajišťuje nižší riziko jakéhokoli prokluzu. Nízký úhel návratu pouhých 30° na konci čelistí zabraňuje zdlouhavému převracení klíče při upevňování. Oboustranný ráčnový mechanismus na konci kroužku s jemným ozubením (80 zubů) zajišťuje velkou flexibilitu i ve stísněných prostorech. Slyšitelně přesný ráčnový mechanismus. Robustní dvoudílný zajišťovací prvek navíc zajišťuje mimořádnou stabilitu. Dodává se s ráčnovým koncem nakloněným o 15° pro bezpečnou práci i při vysokém krouticím momentu. Speciální kovaná geometrie umožňuje vysoký přenos točivého momentu a vysokou ohybovou tuhost. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D749968
EAN 4013288184702
UBB 500668571994
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020068001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.