text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Kombinované klíče s ráčnou
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
4U410855
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
Wera Kombinovaný ráčnový klíč 6001 Joker Switch 11 x 165
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U410855
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
165
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
11
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
11
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
24.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
22
Výška hlavy otevřený konec (mm)
6.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
7.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
Jiný
Ráčnový model
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U410855
EAN
4013288183910
UBB
500668571572
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020066001