text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný ráčnový klíč 6000 Joker SW18 x 235


6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 18 x 235 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička v otevřeném konci díky extra tvrdým zubům zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na straně otevřeného konce zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Ráčnový mechanismus na straně kroužku s mimořádně jemným ozubením 80 zubů pro flexibilitu i ve stísněných prostorech. Speciálně navržená geometrie umožňuje vysoký přenos točivého momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Objednací číslo 81950.180.001
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 235
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 18
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 18
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 39
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 33.8
Výška hlavy otevřený konec (mm) 9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 254
Komoditní kód 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 18 x 235 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička v otevřeném konci díky extra tvrdým zubům zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na straně otevřeného konce zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Ráčnový mechanismus na straně kroužku s mimořádně jemným ozubením 80 zubů pro flexibilitu i ve stísněných prostorech. Speciálně navržená geometrie umožňuje vysoký přenos točivého momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.180.001
EAN 4013288167408
UBB 500619993016
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073278001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.