text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný ráčnový klíč 6000 Joker SW15 x 200


6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 15 x 200 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riz

Objednací číslo 81950.150.001
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 200
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 15
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 15
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 32.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 28.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.2
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 161
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 15 x 200 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička v otevřeném konci díky extra tvrdým zubům zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na straně otevřeného konce zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Ráčnový mechanismus na straně kroužku s mimořádně jemným ozubením 80 zubů pro flexibilitu i ve stísněných prostorech. Speciálně navržená geometrie umožňuje vysoký přenos točivého momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.150.001
EAN 4013288167347
UBB 500619992778
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073275001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.