text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný řáčnový klíč 6000 Joker Imperial 9/16"


Kvalitní, palcový otevřený/očko-ráčnový klíč „ Joker“ od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 188
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 22
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 9/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 22
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 29.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 28
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.2
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 9/16 palce
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

Kvalitní, palcový otevřený/očko-ráčnový klíč „ Joker“ od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81951.142.001
EAN 4013288167415
UBB 500619993685
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073284001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.