text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Kombinovaný řáčnový klíč 6000 Joker Imperial 3/8"


6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, imperiální, 3/8", x 159 mmVysoce kvalitní imperiální očkoplochý klíč od společnosti Wera. Vše, co má klíč umět. A ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, stylovější. Ano, skutečný Joker. Nová generace ráčnových klíčů. Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem, šrouby nebo matice. Dodává se s přidržovací funkcí díky kovové

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 159
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 22
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 22
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 22
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 21
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.2
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 3/8 palce
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 6000 Joker

Popis

6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, imperiální, 3/8", x 159 mmVysoce kvalitní imperiální očkoplochý klíč od společnosti Wera. Vše, co má klíč umět. A ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, stylovější. Ano, skutečný Joker. Nová generace ráčnových klíčů. Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem, šrouby nebo matice. Dodává se s přidržovací funkcí díky kovové destičce v čelisti, která snižuje riziko upuštění matic a šroubů. Vyměnitelná kovová destička v čelisti zajišťuje matice a šrouby díky extra tvrdým zubům a snižuje nebezpečí vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz zabraňuje jakémukoli prokluzování kolem hlavy šroubu a umožňuje použití vyššího krouticího momentu. Geometrie s dvojitým šestihranem zajišťuje pevné spojení s maticemi nebo šrouby a snižuje riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na otevřeném konci zabraňuje časově náročnému převracení klíče. Ráčnový mechanismus na kroužkovém konci s výjimečným mechanismem s jemnými zuby - celkem 80 zubů - umožňuje flexibilitu i ve velmi stísněných pracovních prostorech. Speciálně kovaná geometrie zajišťuje vysoký přenos točivého momentu a pevnost. Ráčna je vyrobena z vysoce výkonné chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81951.096.001
EAN 4013288167361
UBB 500619993354
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073281001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.