text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera klíč 6004 Joker XS 7-10 mm délka 117 mm samonastavovací


6004 Joker 4 sada 1 sada samonastavovacích klíčů, 4 kusy 1x 6004 Joker XS samonastavovací klíč: 1x 6004 Joker S, samonastavovací klíč, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S, samonastavovací klíč: 1x 6004 Joker L samonastavovací klíč: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L samonastavovací klíč: Mnoho uživatelů si přeje mít univerzální šroubovací

Objednací číslo 9J044889
Balení Bag
Délka (mm) 224
Max. otvor klíče (mm) 19
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Délka (mm) 224
Max. otvor klíče (mm) 19
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 4
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Poloha čelistí (°) 30
Značka Wera
Model 6004 Joker
Type Wrench Set

Popis

6004 Joker 4 sada 1 sada samonastavovacích klíčů, 4 kusy 1x 6004 Joker XS samonastavovací klíč: 1x 6004 Joker S, samonastavovací klíč, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S, samonastavovací klíč: 1x 6004 Joker L samonastavovací klíč: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L samonastavovací klíč: Mnoho uživatelů si přeje mít univerzální šroubovací nářadí s co nejširším rozsahem použití. Měl by to být jeden nástroj pro více metrických a imperiálních rozměrů. Měl by se automaticky přizpůsobit různým rozměrům šroubů. Měl by být bezpečný pro uchopení bez poškození čehokoli a měl by umožňovat vysoké pracovní rychlosti. Díky svým průběžným a paralelním čelistem nahrazuje Joker 6004 několik velikostí jednotlivých klíčů. Při nasazování nástroje na šestihranný šroub nebo vrut se automaticky a plynule nastaví požadovaná velikost. Integrovaný pákový mechanismus bezpečně upíná šestihranný šroub nebo vrut mezi čelistmi, což výrazně snižuje riziko prokluzu nebo poškození. Funkce ráčny zajišťuje rychlé a důsledné šroubování bez nutnosti sejmutí nástroje. Pomocí obdélníkových hranolů s rohovou šířkou lze dosáhnout zpětného úhlu pouhých 30°. Jednoramenná konstrukce ve spojení s ráčnovou funkcí a hranoly s rohovou šířkou umožňuje práci i ve stísněných prostorech. Nastavitelný Joker 6004 je univerzální šroubovací nástroj. Samočinné nastavení. Uchopení. Rozpínání. Čtyřdílná sada pro nejméně 18 různých metrických a imperiálních šroubovacích pohonů, dodává se v kompaktní skládací tašce. Tašky Joker jsou díky systému háčků a smyček na zadní straně vhodné k připevnění na stěny, police, dílenské vozíky a systém Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020110001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.