Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/rychloupínací 1/4",, 8 kusů 1x 8000 A Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",: 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet s přepínací pákou a pohonem 1/4",: 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", prodlužovací nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",: 1x 8794 SA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, s volným koncem, 1/4", x 75 mm 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4",: 1x 8794 A Nástavec Zyklop s viklavou koncovkou, 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Nástavec Zyklop s viklavou koncovkou, 1/4",: 1x 8795 A Univerzální kloub Zyklop, 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Univerzální kloub Zyklop, 1/4",: Zyklop Speed a Zyklop Metal s přepínací pákou a 6 kusů příslušenství. Ráčna Zyklop Speed se setrvačníkovou konstrukcí a snadno uchopitelnou, volně otočnou objímkou pro vysoké pracovní rychlosti, volně otočná hlava ráčny, předdefinovaná aretace v úhlu 0° a 90° vlevo a vpravo a 15° od 90° dovnitř, v poloze 0° lze použít jako běžný šroubovák, bezpečné zajištění nástrčných hlavic i ve šroubovací poloze, přepínání vlevo/vpravo, jemné ozubení, malý úhel návratu 5°, vícesložková rukojeť Kraftform pro práci s nízkou únavou. Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou, ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou, štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi stísněných prostorech, 72 jemně ozubených zubů umožňuje malý úhel návratu 5°, přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru, bezpečná funkce aretace zásuvek, kovaná, celokovová ráčna (chrom-molybdenová ocel) pro mimořádně vysokou robustnost a dlouhou životnost, neuvěřitelně kompaktní uspořádání: mnoho nástrojů na minimálním prostoru, mimořádně kompaktní textilní box, který je velmi robustní a odolný, lze jej umístit ve svislé poloze do dílenského regálu pro přehledné uložení, díky vnějšímu textilnímu materiálu lze odložit na citlivé povrchy, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.