text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MINI 2 26PC


Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 kusů 1x 8001 A Bit Ratchet : 1x 8005 Zyklop Mini 2 Ráčna: 107 mm 1x 813 Šroubovák: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Z bity: 2x 855/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 4x 840/1 Z

Objednací číslo 7I975331
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 9
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 27
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 6.3
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet nástrčných hlavic Torx 6
Počet šestihranných nástrčných hlavic 13
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 14
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 2
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou Ano
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 kusů 1x 8001 A Bit Ratchet : 1x 8005 Zyklop Mini 2 Ráčna: 107 mm 1x 813 Šroubovák: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Z bity: 2x 855/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 4x 840/1 Z bity: 9x 8790 FA Zyklop nástrčné hlavice s 1/4", a šestihranem 11: 1x hákový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSekyry a šrouby ve formátu Kraftform Kompakt: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm. Tyto zápustkově kované, celoocelové ráčny Zyklop Mini 1 a 2 kombinují filigránský design s neuvěřitelnou robustností. Pro obzvláště rychlé šroubování ve stísněných pracovních podmínkách. Zyklop Mini 1 nebo Zyklop Mini 2 lze použít vždy, když je šroubování pomocí elektrického nebo běžného ručního nářadí neproveditelné z důvodu nedostatku místa. 1 bitová ráčna Zyklop Mini 1, vhodná pro nasazení bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a spojovací řady Wera 1 a 4, po nasazení adaptéru Wera 870/1 je možné použít také nástrčné hlavice. 1 nástrčná ráčna Zyklop Mini 2, vhodná pro přímé připojení speciálních nástrčných hlavic Wera Zyklop 8790 FA.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I975331
EAN 4013288182180
UBB 500643556672
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05135918001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.