text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK SH 1 25PC


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 kusů 2x 6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč: 1x 8000 A Zyklop rychloupínací ráčna s pohonem 1/4",: 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 2x 867/4 TORX® HF Bity s přidržovací funkcí: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z bity: PH 2x89 mm, PH 1x

Objednací číslo 3B831509
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 3
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 25
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 1
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 12
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 kusů 2x 6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč: 1x 8000 A Zyklop rychloupínací ráčna s pohonem 1/4",: 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 2x 867/4 TORX® HF Bity s přidržovací funkcí: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z bity: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Z bity: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm: 1x 247 Jednopólový fázový tester: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: 1x 160 iS VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby s drážkou: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou: 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Šroubovák pro šrouby s drážkou: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Šroubovák na matice: 10x90 mm, 13x90 mmKompaktní sada nářadí s 25 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro instalatérské a topenářské aplikace. Obsahuje 2 otevřené klíče JOKER, ráčnu Zyklop a příslušenství, bity 6 x 89 mm, 5 vícesložkových šroubováků Kraftform Plus a jednopólovou zkoušečku fází. Dva očkoploché klíče JOKER se speciální přídržnou deskou proti prokluzu/ztrátě šroubu a větším přenosem krouticího momentu, 1 ráčnu Zyklop 8000 A (1/4",) pro rychlou a výkonnou práci, 3 nástrčné hlavice Zyklop 8790 HMA pro ruční i elektrické nářadí, 1 adaptér Zyklop 8784 A1 pro bity, 6 bitů TORX® HF 867/4 s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® pro bezpečné přenášení bez ztráty šroubů, bity Wera 867/4 TX HF jsou vhodné také pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus, 1 jednopólová zkoušečka fáze 247, 2 drážkové šroubováky Kraftform řady 100 160 i a 160 iS pro bezpečnou práci do 1 000 V (160 iS se zmenšeným průměrem hřídele a integrovanou izolační ochranou pro dosažení a ovládání nízko položených šroubů a pružných prvků), 1 sekáč Kraftform 932 A (drážkový) s šestihrannou čepelí přesahující přímo přes rukojeť a integrovanou rázovou krytkou pro šroubování a jednodušší sekání, 2 utahováky matic 395 HO s dutou hřídelí pro utahování nebo povolování šroubů na dlouhých šroubech i zadřených šroubech. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05135927001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.