Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 kusů 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bitholding šroubovák: 97 mm 3x 851/9 C J PH bity, půlměsíc: 2x 867/9 C TORX® bity, půlměsíc: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C bity: 2x 840/9 C bity Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro sada pro přesnou mechanickou práci. Vhodná pro odběr bitů s půlměsícovým pohonem 4 mm (Wera řada 9) a bitů s pohonem HIOS 4 mm (Wera řada 21). Elektrický povrchový odpor = 10<,sup>9<,/sup> Ohm pro bezpečnou ochranu před elektrostatickým nábojem. Vyrobeno v souladu s normou DIN EN 61340-5-1. Kompaktní systém rukojeť/výměnný nůž pro rychlou výměnu nože. Rukojeť Kaftform Micro s otočným uzávěrem a volně otočnou zónou pro rychlé otáčení, díky kterému není nutné zdlouhavé přemisťování prstů. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami pro přenos vyššího utahovacího a povolovacího momentu. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel pro seřizovací práce. Bity pro ruční i elektrické nářadí. Rychlé upevnění bitu: stačí zatlačit bit do destičky pro automatické zajištění a bezpečné uchycení. Pro výměnu bitu stačí pouzdro zatlačit dopředu a vyjmout. Volně otočná objímka pro jednoduché vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ruční i elektrické šroubováky (např. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, fotoaparátů, elektrických přístrojů, v zubních laboratořích a ordinacích.