text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber vrták 849 HSS 5 x 85


849 Vrtáky do dřeva HSS Twist, 5 x 85 mmVysoce kvalitní vrtáky do dřeva Twist pro přesné vrtání bez třísek do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a vrstvených deskových materiálů. Vyrobeno z rychlořezné oceli (HSS). Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá soustřednost. poh

Objednací číslo 5L949513
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 85
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Značka Wera
Type Twist Drill Bit

Popis

849 Vrtáky do dřeva HSS Twist, 5 x 85 mmVysoce kvalitní vrtáky do dřeva Twist pro přesné vrtání bez třísek do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a vrstvených deskových materiálů. Vyrobeno z rychlořezné oceli (HSS). Šestihranná hřídel zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně vyladěná pružnost materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá soustřednost. pohon vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L949513
EAN 4013288101273
UBB 500643626228
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 05104602001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.