Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
8O764976
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
Wera Insert 7781 14 x 18 x 24
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O764976
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Kroužková koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
64
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
83
Celková délka (mm)
122
Design
Kroužková koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
64
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
24
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
12
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
28
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Obdélníková montáž
Ano
Značka
Wera
Komoditní kód
82079099
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O764976
EAN
4013288196651
UBB
500686634626
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078699001