text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7781 Ring Spanner Insert 15mm 62mm


7781 Vložka pro klíč kroužkový, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 62 mmVložka pro klíč kroužkový, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Article number 6S414444
Wrench width (mm)
Total length (mm)
Design Kroužková koncovka
Surface protection Other
Length (mm) 37
Packed per 1

Specifications

Wrench width (mm) 15
Total length (mm) 62
Design Kroužková koncovka
Surface protection Other
Length (mm) 37
Isolation protection 1000 V No
Velikost připojení 14x18 mm
Cranked No
Wrench size small (mm) 15
Single wrench model No
Low spark model No
Height of head small (mm) 11
Half moon model No
Wrench size small (inch) Other
Wrench size large (inch) Other
Head width small (mm) 30
Ratcheting model No
Open model No
Brand Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Description

7781 Vložka pro klíč kroužkový, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 62 mmVložka pro klíč kroužkový, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Article numbers

Article number 6S414444
EAN 4013288196583
UBB 500686633222
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078692001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.