text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 22


7780 Otevřená koncová destička, 14x18 mm, 14x18 x 22 x 61 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Numero articolo 3N956457
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 61
Confezionato per 1

Specifiche

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 61
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 22
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 52
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Descrizione

7780 Otevřená koncová destička, 14x18 mm, 14x18 x 22 x 61 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 3N956457
EAN 4013288196804
UBB 500686630822
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078678001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.