text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 17


Artikelnummer 4R651898
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 58
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 32
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 4R651898
EAN 4013288196767
UBB 500686630095
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078674001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.