text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 14


Numero articolo 7S725836
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Confezionato per 1

Specifiche

Šířka klíče (mm) 14
Celková délka (mm) 58
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 32
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Numeri di articolo

Numero articolo 7S725836
EAN 4013288196736
UBB 500686629444
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078671001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.