text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 13


Objednací číslo 9G882865
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 56
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 56
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 56
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 13
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 30
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G882865
EAN 4013288196729
UBB 500686629287
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078670001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.