text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7779/1 9 x 12 14 x 18


Objednací číslo 0M537569
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Délka (mm) 281
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Délka (mm) 281
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení Jiný
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7779/1
Type Adapter Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M537569
EAN 4013288196323
UBB 500686628867
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078666001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.