text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Insert 7775 9 x 12 x 19


Objednací číslo 9Q833834
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 49
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 19
Celková délka (mm) 49
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 49
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 15
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 33
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ano
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q833834
EAN 4013288196422
UBB 500686627463
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078657001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.