text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 17


Objednací číslo 3P919860
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 11
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 22
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P919860
EAN 4013288196255
UBB 500686624072
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078630001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.