Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
7I030006
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
Wera Insert 7771 9 x 12 x 15
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
7I030006
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Kroužková koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
83
Celková délka (mm)
122
Design
Kroužková koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
44
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
15
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
11
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
22
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Obdélníková montáž
Ano
Značka
Wera
Komoditní kód
82079010
Model
7771
Type
Ring Spanner Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I030006
EAN
4013288196231
UBB
500686623652
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078628001