text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Inserto Wera 7771 9 x 12 x 14


Cod Articol 6H721456
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo ad anello
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Ambalat la 1

Specificații

Larghezza della chiave (mm) 83
Lunghezza totale (mm) 122
Design Raccordo ad anello
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 11
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 22
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Montaggio rettangolare
Marchio Wera
Codice merceologico 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Numerele articolelor

Cod Articol 6H721456
EAN 4013288196224
UBB 500686623405
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078627001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.