text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 13


7771 Vložka do klíče s kroužkem, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmVložka do klíče s kroužkem, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 2P637547
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 44
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Kroužková koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 13
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 11
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 22
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Popis

7771 Vložka do klíče s kroužkem, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmVložka do klíče s kroužkem, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P637547
EAN 4013288196217
UBB 500686623249
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078626001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.