text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 15


7770 Otevřená koncová destička, 9x12 mm, 9x12 x 15 x 41 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 3B533494
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 41
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Velikost klíče malá (mm) 15
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 30
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Popis

7770 Otevřená koncová destička, 9x12 mm, 9x12 x 15 x 41 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B533494
EAN 4013288196026
UBB 500686621003
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078608001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.