text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 12


Objednací číslo 3Y835912
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 39
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 39
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 22
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y835912
EAN 4013288196057
UBB 500686620435
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078605001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.